Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Einwegstoepsel Spark Plugs, ein Paar im Polytuetchen SNR 35 dB 780001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-270780001
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     780001
EAN/GTIN:
     4019444003351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Einwegstoepsel Spark Plugs, ein Paar im Polytuetchen SNR 3. . . Gehoerschutzstoepsel im Tuetchen, 780001, 780001, Moldex, Einwegstoepsel Spark Plugs, ein Paar im Polytuetchen SNR 35 dB
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gehoerschutz
Artikelgruppe:
Einweg Gehoerschutzstoepsel
Norm:
EN352-1:2002
Material:
Polypropylen (PP). TPE. Polyurethan (PUR). Polyacetal. Stahl
Farbe:
Exklusive Metallic-Farbe
SNR Wert dB:
33
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
2000
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,12*
€ 0,13*
14 Tage
nicht lagernd
200
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,107*
€ 0,148*
1 Tag
15470
200
pro Paar
€ 4,79*
ab € 0,16*
€ 0,16*
10 Tage
nicht lagernd
200
pro Paar
€ 3,95*
ab € 0,16*
€ 0,16*
Lager 1689
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,11*
€ 30,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 6.146,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7600
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
6900
ab € 0,23*
Ähnlich
Moldex/Metric
7700
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7812
ab € 0,388*
Ähnlich
Moldex/Metric
7801
ab € 0,24*
Ähnlich
Moldex/Metric
7809
ab € 0,50*
Ähnlich
Moldex/Metric
7802
ab € 0,02237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.