Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS GTX 5255 XP ESD - S3 - W10 - Gr.40 74000-40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27074000-40
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     74000-40
EAN/GTIN:
     4043692371320
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
GTX 5255 XP ESD - S3 - W10 - Gr. 40 74000-40 GTX 5255 XP ESD - S3 - W10 - Gr. 40, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Ueberkappe, Gore-Tex Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, geeignet fuer die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 , 74000-40, 74000-40, ATLAS, GTX 5255 XP ESD - S3 - W10 - Gr. 40
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
40
Schuhnorm:
S3
ESD:
Ja
Farbe:
black. neon-yellow
Schuhweite:
10
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,28*
€ 106,58*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,90*
€ 109,17*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,14*
€ 110,00*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,82*
€ 116,91*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 113,19*
€ 138,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 138,69*
€ 165,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 137,99*
€ 164,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 133,05*
€ 158,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 121,91*
€ 145,07
pro Paar
ab 500 Paar
€ 113,19*
€ 134,70
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.