Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS SL 825 XP ESD - S1P - W10 - Gr.41 69900-41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27069900-41
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     69900-41
EAN/GTIN:
     4043692282190
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SL 825 XP ESD - S1P - W10 - Gr. 41 69900-41 SL 825 XP ESD - S1P - W10 - Gr. 41, SRC, knoechelhoher Sicherheitsschuh, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstaerkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet fuer die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 , 69900-41, 69900-41, ATLAS, SL 825 XP ESD - S1P - W10 - Gr. 41
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
knoechelhoher Sicherheitsschuh
Schuhgroesse:
41
Schuhnorm:
S1P
ESD:
Ja
Farbe:
black. royal blue
Schuhweite:
10
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,63*
€ 85,34*
5 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 70,08*
€ 87,52*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 69,15*
€ 87,63*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 75,92*
€ 90,82*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 91,37*
€ 108,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,83*
€ 129,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,24*
€ 128,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,80*
€ 121,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,91*
€ 117,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,37*
€ 108,73
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 91,37* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.