Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Gehoerschutzbuegel WaveBand 1K, SNR 27 dB 681001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-270681001
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     681001
EAN/GTIN:
     4019444007151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügel-Gehörschutz
Bügel-Gehörschützer
Bügelgehörschützer
Gehörschutzbügel
Gehoerschutzbuegel WaveBand 1K, SNR 27 dB 681001 Idealer Schutz bei wechselnder Laermbelaestigung oder wenn ein sicheres Tragen von Gehoerschutzstoepseln aus persoenlichen Gruenden nicht moeglich ist. , 681001, 681001, Moldex, Gehoerschutzbuegel WaveBand 1K, SNR 27 dB
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gehoerschutz
Artikelgruppe:
Gehoerschutzbuegel
Norm:
EN352-1:2002
Material:
Polypropylen (PP). TPE. Polyurethan (PUR). Polyacetal. Stahl
Farbe:
Exklusive Metallic-Farbe
SNR Wert dB:
33
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
80
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,85*
€ 3,55*
2 Tage
162
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,58*
€ 3,58*
1 Tag
62
8
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,73*
€ 3,85*
17 Tage
nicht lagernd
80
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 3,91*
Lager 1689
1
pro Stück
€ 3,19*
ab € 3,38*
€ 5,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
6700
ab € 4,44*
Ähnlich
Moldex/Metric
6800
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.