Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Wiederverwendbare Gehoerschutzstoepsel Rockets, ein Paar im PocketPak SNR 30 dB 640001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-270640001
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     640001
EAN/GTIN:
     4019444004686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Wiederverwendbare Gehoerschutzstoepsel Rockets, ein Paar i. . . Die wiederverwendbaren Gehoerschutzstoepsel Rockets` in der Taschenpackung PocketPak`, sind angenehm und komfortabel im Gehoergang durch weiche Lamellen und luftgepolsterte Spitze, 640001, 640001, Moldex, Wiederverwendbare Gehoerschutzstoepsel Rockets, ein Paar im PocketPak SNR 30 dB
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gehoerschutz
Artikelgruppe:
Wiederverwendbare Gehoerschutzstoepsel
Norm:
EN352-1:2002
Material:
Polypropylen (PP). TPE. Polyurethan (PUR). Polyacetal. Stahl
Farbe:
Exklusive Metallic-Farbe
SNR Wert dB:
33
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
200
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,21*
26 Tage
nicht lagernd
200
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,08*
€ 1,29*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,32*
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,35*
Lager 1689
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,34*
€ 66,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 200 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3.300,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
6421
ab € 0,99*
Ähnlich
Moldex/Metric
6401
ab € 1,14*
Ähnlich
Moldex/Metric
6411
ab € 2,50*
Ähnlich
Moldex/Metric
6409
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.