Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Bruno Halbsschuh S3 SRC HRO 6346/46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2706346/46
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     6346
EAN/GTIN:
     4031783000211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Bruno Halbsschuh S3 SRC HRO 6346/46 Sicherheits-Halbschuh Bruno, ART. 6346, EN ISO 20345 S3 SRC HRO, vollnarbiges Rindleder, Heel-Safety-System, Lederfutter, PU-Ueberkappe, Baak PU-Softstep-Einlegesohle, Baak goundrelax System zum fussgerechten Abknicken, PU/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone, Baak Stahl-Flexkappe, textiler Durchtrittschutz, Groesse 38-48 in Weite 11, DGUV Regel 112-191, 6346/46, 6346, Baak, Bruno Halbsschuh S3 SRC HRO
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
46
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO
Farbe:
Schwarz/Rot
Schuhweite:
11
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,39*
€ 83,78*
€ 4,90*
ab € 64,28*
€ 83,79*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,03*
€ 84,42*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,61*
€ 87,77*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 75,93*
€ 95,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,15*
€ 113,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,00*
€ 110,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,24*
€ 103,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,56*
€ 100,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,93*
€ 90,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
6346
ab € 59,78*
Ähnlich
Baak
6346
ab € 60,01*
Ähnlich
Baak
6346
ab € 59,85*
Ähnlich
Baak
6346
ab € 59,68*
Ähnlich
Baak
6346
ab € 59,85*
Ähnlich
Baak
6346
ab € 60,03*
Ähnlich
Baak
6346
ab € 59,84*
Ähnlich
Baak
6346
ab € 60,16*
Ähnlich
Baak
6346
ab € 59,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.