Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS SL 920 BOA ESD - S1 - W10 - Gr.38 62300-38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27062300-38
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     62300-38
EAN/GTIN:
     4043692288055
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SL 920 BOA ESD - S1 - W10 - Gr. 38 62300-38 SL 920 BOA ESD - S1 - W10 - Gr. 38, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstaerkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, clima-stream Konzept, BOA Fit-System, geeignet fuer die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 , 62300-38, 62300-38, ATLAS, SL 920 BOA ESD - S1 - W10 - Gr. 38
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
38
Schuhnorm:
S1
ESD:
Ja
Farbe:
black. neon-green
Schuhweite:
10
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 71,84*
€ 88,01*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,31*
€ 89,25*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,88*
€ 89,70*
€ 4,90*
ab € 75,36*
€ 92,74*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 97,46*
€ 115,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 115,39*
€ 137,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,78*
€ 136,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,86*
€ 128,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,71*
€ 123,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,46*
€ 115,98
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.