Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS BIG SIZE 2005 - S1P - W14 - Gr.51 52500-51


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27052500-51
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     52500-51
EAN/GTIN:
     4043692406176
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
BIG SIZE 2005 - S1P - W14 - Gr. 51 52500-51 BIG SIZE 2005 - S1P - W14 - Gr. 51, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, Outdoor Sohlentechnologie, Durchtritthemmung, Stahlkappe, carbonfaserverstaerkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet fuer die Einlagenversorgung-DGUV 112-191, 52500-51, 52500-51, ATLAS, BIG SIZE 2005 - S1P - W14 - Gr. 51
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
51
Schuhnorm:
S1P
ESD:
Ja
Farbe:
black. grey
Schuhweite:
10
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 93,77*
€ 113,98*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 90,66*
€ 116,52*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 112,38*
€ 120,71*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 101,59*
€ 122,25*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 121,67*
€ 145,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 145,85*
€ 173,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 142,27*
€ 169,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 134,69*
€ 160,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 130,77*
€ 155,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 121,67*
€ 144,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.