Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Optimus Stone Halbschuh S1P SRC ESD 5212/48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2705212/48
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5212
EAN/GTIN:
     4031783081777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Optimus Stone Halbschuh S1P SRC ESD 5212/48 - Besonders bequemer leichter Sicherheitsschuh, der sich durch das Baak Multi-Weiten-System individuell den Fuessen anpasst - EN ISO 20345 S1P SRC ESD - Schaft aus atmungsaktivem, dehnfaehigem Baak Flex-Mesh-Textil mit Stabilisierungslaschen - Klimaregulierendes Textil-Futter - Baak goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, bestehend aus Baak-Flexkappe und Baak-Flexzone im Ballenbereich - Weich daempfende Baak ESD Ortho-Step-Einlegesohle mit Groessenkontrolle, atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und abgabe, antibakteriell - EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und vollflaechiger Daempfung, nicht kreidend, besonders rutschhemmend - Baak Fitting-System zum individuellen Anpassen an unterschiedliche Fussgewoelbehoehen - Zertifiziert fuer orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 - Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe fuer gute Zehenfreiheit - Textiler, flexibler Durchtrittschutz - Groesse 38-48 - Weitenbereich 10-14 in einem Schuh, 5212/48, 5212, Baak, Optimus Stone Halbschuh S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
48
Schuhnorm:
EN ISO 20345 S1P SRC ESD
ESD:
Ja
Farbe:
Schwarz/Grau
Schuhweite:
12
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,66*
€ 140,75*
€ 4,90*
ab € 110,55*
€ 140,77*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,76*
€ 145,02*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 102,69*
€ 150,82*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 127,55*
€ 158,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 158,00*
€ 188,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 155,11*
€ 184,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 146,41*
€ 174,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 137,30*
€ 163,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 127,55*
€ 151,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.