Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Conner Halbschuh S1 SRC ESD 5001/42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2705001/42
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5001
EAN/GTIN:
     4031783087137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Conner Halbschuh S1 SRC ESD 5001/42 Sicherheitshalbschuh Conner , ART. 5001, EN ISO 20345, S1 SRC ESD, Metallfrei, Textilmaterial mit abriebfester CPU-Applikation, Textilfutter mit Fensterkonstruktion, Baak goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, Baak-Flexkappe und Baak-Flexzone, Nano-Fiberglas-Flexkappe, Baak ESD Softstep-Einlegesohle, atmungsaktiv, LIEVA/Nitril-Laufsohle, Steilfrontabsatz, rutschhemmend, abriebfest, DGUV 112-191, Groesse: 39-48, Weite 11, 5001/42, 5001, Baak, Conner Halbschuh S1 SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
42
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S1 SRC ESD
ESD:
Ja
Farbe:
grau/schwarz/weiss
Schuhweite:
11
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,35*
€ 82,50*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,35*
€ 82,50*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 70,06*
€ 90,87*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,87*
€ 108,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,56*
€ 106,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,06*
€ 98,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,03*
€ 96,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,06*
€ 83,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.