Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS FLASH 4000 ESD - S1 - W13 - Gr.36 45713-36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27045713-36
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     45713-36
EAN/GTIN:
     4043692378954
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FLASH 4000 ESD - S1 - W13 - Gr. 36 45713-36 FLASH 4000 ESD - S1 - W13 - Gr. 36, SRC, Halbschuh, Mesh-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstaerkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet fuer die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 , 45713-36, 45713-36, ATLAS, FLASH 4000 ESD - S1 - W13 - Gr. 36
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
36
Schuhnorm:
S1
ESD:
Ja
Farbe:
black. royal blue. neon-yellow
Schuhweite:
13
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 81,62*
€ 104,71*
8 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 82,42*
€ 108,95*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 89,86*
€ 114,94*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,94*
€ 136,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,24*
€ 135,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,55*
€ 125,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,76*
€ 122,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,86*
€ 106,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.