Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS C 8315 XP ESD - S3 - W10 - Gr.49 35600-49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27035600-49
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     35600-49
EAN/GTIN:
     4043692377650
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
C 8315 XP ESD - S3 - W10 - Gr. 49 35600-49 C 8315 XP ESD - S3 - W10 - Gr. 49, SRC, knoechelhoher Sicherheitsschuh, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Kunststoffkappe,aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, geeignet fuer die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 , 35600-49, 35600-49, ATLAS, C 8315 XP ESD - S3 - W10 - Gr. 49
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
knoechelhoher Sicherheitsschuh
Schuhgroesse:
49
Schuhnorm:
S3
ESD:
Ja
Farbe:
Black
Schuhweite:
10
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,22*
€ 105,57*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,14*
€ 106,06*
€ 4,90*
ab € 87,97*
€ 109,16*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,89*
€ 113,45*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 113,27*
€ 135,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 135,80*
€ 161,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 134,12*
€ 159,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 126,59*
€ 150,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 122,17*
€ 145,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 113,27*
€ 134,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.