Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS FLASH 1300 ESD - S1 - W10 - Gr.49 30900-49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27030900-49
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     30900-49
EAN/GTIN:
     4043692363950
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FLASH 1300 ESD - S1 - W10 - Gr. 49 30900-49 FLASH 1300 ESD - S1 - W10 - Gr. 49, SRC, Halbschuh, Mesh-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, , aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet fuer die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 , 30900-49, 30900-49, ATLAS, FLASH 1300 ESD - S1 - W10 - Gr. 49
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
49
Schuhnorm:
S1
ESD:
Ja
Farbe:
anthrazit. black
Schuhweite:
10
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,79*
€ 87,82*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,54*
€ 97,09*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,98*
€ 100,55*
€ 4,90*
ab € 81,50*
€ 100,62*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 104,68*
€ 124,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 124,98*
€ 148,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 123,72*
€ 147,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 116,25*
€ 138,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 111,74*
€ 132,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,68*
€ 124,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.