Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS SL 20 ESD - S1 - W12 - Gr.39 29312-39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27029312-39
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     29312-39
EAN/GTIN:
     4043692272726
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SL 20 ESD - S1 - W12 - Gr. 39 29312-39 SL 20 ESD - S1 - W12 - Gr. 39, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstaerkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet fuer die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 , 29312-39, 29312-39, ATLAS, SL 20 ESD - S1 - W12 - Gr. 39
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
39
Schuhnorm:
S1
ESD:
Ja
Farbe:
black. neon-green
Schuhweite:
12
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 62,42*
€ 76,53*
7 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 61,06*
€ 76,54*
1
€ 4,90*
ab € 64,12*
€ 80,43*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,76*
€ 81,47*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 82,94*
€ 99,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,47*
€ 118,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,06*
€ 117,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,16*
€ 109,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,09*
€ 107,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,94*
€ 98,70
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 82,94* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.