Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS FLASH 6305 XP ESD - S3 - W12 - Gr.39 26912-39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27026912-39
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     26912-39
EAN/GTIN:
     4043692384931
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FLASH 6305 XP ESD - S3 - W12 - Gr. 39 26912-39 FLASH 6305 XP ESD - S3 - W12 - Gr. 39, SRC, Halbschuh, Cordura-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstaerkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, geeignet fuer die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 , 26912-39, 26912-39, ATLAS, FLASH 6305 XP ESD - S3 - W12 - Gr. 39
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
39
Schuhnorm:
S3
ESD:
Ja
Farbe:
black. grey
Schuhweite:
12
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,75*
€ 87,71*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,12*
€ 88,03*
€ 4,90*
ab € 72,07*
€ 90,26*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 77,52*
€ 94,05*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 92,80*
€ 112,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,51*
€ 133,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,90*
€ 131,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,21*
€ 122,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,16*
€ 120,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,80*
€ 110,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.