Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS C 1305 XP ESD - S1P - W10 - Gr.47 25200-47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27025200-47
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     25200-47
EAN/GTIN:
     4043692375854
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
C 1305 XP ESD - S1P - W10 - Gr. 47 25200-47 C 1305 XP ESD - S1P - W10 - Gr. 47, SRC, Halbschuh, Mesh-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Kunststoffkappe, MPU Spitzenschutz, , aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, geeignet fuer die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 , 25200-47, 25200-47, ATLAS, C 1305 XP ESD - S1P - W10 - Gr. 47
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
47
Schuhnorm:
S1P
ESD:
Ja
Farbe:
anthrazit. black
Schuhweite:
10
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,96*
€ 86,96*
1
€ 4,90*
ab € 71,48*
€ 88,69*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,69*
€ 89,43*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 76,59*
€ 92,44*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 92,31*
€ 111,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,03*
€ 132,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,44*
€ 131,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,84*
€ 122,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,35*
€ 119,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,31*
€ 109,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.