Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS A 585 XP ESD - S3 - W10 - Gr.49 24600-49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27024600-49
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     24600-49
EAN/GTIN:
     4043692251219
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
A 585 XP ESD - S3 - W10 - Gr. 49 24600-49 A 585 XP ESD - S3 - W10 - Gr. 49, knoechelhoher Sicherheitsschuh, weiches Rindleder, Sneaker Sohlentechnologie, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, , aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, geeignet fuer die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 , 24600-49, 24600-49, ATLAS, A 585 XP ESD - S3 - W10 - Gr. 49
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
knoechelhoher Sicherheitsschuh
Schuhgroesse:
49
Schuhnorm:
S3
ESD:
Ja
Farbe:
Black
Schuhweite:
10
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
€ 4,30*
ab € 80,99*
€ 99,15*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,99*
€ 100,74*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,84*
€ 104,26*
€ 4,90*
ab € 85,07*
€ 104,30*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 109,55*
€ 130,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 130,10*
€ 154,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 125,30*
€ 149,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 119,28*
€ 141,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,02*
€ 136,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 109,55*
€ 130,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.