Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS A 585 XP ESD - S3 - W10 - Gr.38 24600-38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27024600-38
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     24600-38
EAN/GTIN:
     4043692251202
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
A 585 XP ESD - S3 - W10 - Gr. 38 24600-38 A 585 XP ESD - S3 - W10 - Gr. 38, knoechelhoher Sicherheitsschuh, weiches Rindleder, Sneaker Sohlentechnologie, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, , aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, geeignet fuer die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 , 24600-38, 24600-38, ATLAS, A 585 XP ESD - S3 - W10 - Gr. 38
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
knoechelhoher Sicherheitsschuh
Schuhgroesse:
38
Schuhnorm:
S3
ESD:
Ja
Farbe:
Black
Schuhweite:
10
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 67,34*
€ 83,03*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 70,12*
€ 84,14*
1
€ 4,90*
ab € 70,99*
€ 86,66*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 67,85*
€ 87,31*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 91,32*
€ 108,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,27*
€ 128,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,28*
€ 127,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,03*
€ 119,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,68*
€ 116,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,32*
€ 108,67
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 91,32* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.