Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS C 855 XP Thermo ESD - S3 - W10 - Gr.42 23000-42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27023000-42
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     23000-42
EAN/GTIN:
     4043692365718
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
C 855 XP Thermo ESD - S3 - W10 - Gr. 42 23000-42 C 855 XP Thermo ESD - S3 - W10 - Gr. 42, SRC, Stiefel, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Kunststoffkappe, MPU Ueberkappe, Webpelzfuetterung, 3D-Daempfungssystem, geeignet fuer die Einlagenversorgung-DGUV 112-191, 23000-42, 23000-42, ATLAS, C 855 XP Thermo ESD - S3 - W10 - Gr. 42
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Stiefel
Schuhgroesse:
42
Schuhnorm:
S3
ESD:
Ja
Farbe:
Black
Schuhweite:
10
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 75,36*
€ 90,77*
1
€ 4,90*
ab € 76,02*
€ 94,07*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 73,38*
€ 94,39*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 89,72*
€ 97,34*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 98,00*
€ 117,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,43*
€ 139,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,82*
€ 137,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 108,25*
€ 128,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,44*
€ 125,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,00*
€ 116,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.