Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS C 855 XP Thermo ESD - S3 - W10 - Gr.40 23000-40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27023000-40
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     23000-40
EAN/GTIN:
     4043692365695
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
C 855 XP Thermo ESD - S3 - W10 - Gr. 40 23000-40 C 855 XP Thermo ESD - S3 - W10 - Gr. 40, SRC, Stiefel, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Kunststoffkappe, MPU Ueberkappe, Webpelzfuetterung, 3D-Daempfungssystem, geeignet fuer die Einlagenversorgung-DGUV 112-191, 23000-40, 23000-40, ATLAS, C 855 XP Thermo ESD - S3 - W10 - Gr. 40
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Stiefel
Schuhgroesse:
40
Schuhnorm:
S3
ESD:
Ja
Farbe:
Black
Schuhweite:
10
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 75,06*
€ 91,39*
1
€ 4,90*
ab € 75,83*
€ 94,69*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 72,95*
€ 95,01*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 89,59*
€ 97,64*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 97,23*
€ 117,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,05*
€ 139,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 116,24*
€ 138,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,59*
€ 128,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,72*
€ 125,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,23*
€ 115,70
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.