Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS FLASH 5405 XP ESD - S3 - W14 - Gr.40 20914-40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27020914-40
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     20914-40
EAN/GTIN:
     4043692432267
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FLASH 5405 XP ESD - S3 - W14 - Gr. 40 20914-40 FLASH 5405 XP ESD - S3 - W14 - Gr. 40, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, geeignet fuer die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 , 20914-40, 20914-40, ATLAS, FLASH 5405 XP ESD - S3 - W14 - Gr. 40
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
40
Schuhnorm:
S3
ESD:
Ja
Farbe:
black. royal blue
Schuhweite:
14
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 88,49*
€ 106,55*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,95*
€ 109,62*
1
€ 4,90*
ab € 88,87*
€ 110,38*
20 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 105,76*
€ 114,42*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 114,40*
€ 137,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 137,83*
€ 164,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 136,29*
€ 162,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,79*
€ 152,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 123,90*
€ 147,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 114,40*
€ 136,14
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.