Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS FLASH 5405 XP ESD - S3 - W12 - Gr.49 20912-49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27020912-49
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     20912-49
EAN/GTIN:
     4043692383019
Suchbegriffe:
Damen-Halbschuhe
Damenhalbschuhe
Damenschuhe
Antistatik-Schuhe
FLASH 5405 XP ESD - S3 - W12 - Gr. 49 20912-49 FLASH 5405 XP ESD - S3 - W12 - Gr. 49, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, geeignet fuer die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 , 20912-49, 20912-49, ATLAS, FLASH 5405 XP ESD - S3 - W12 - Gr. 49
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
49
Schuhnorm:
S3
ESD:
Ja
Farbe:
black. royal blue
Schuhweite:
12
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 80,17*
€ 97,76*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 80,98*
€ 98,25*
pro Paar
€ 4,90*
ab € 81,01*
€ 101,32*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 87,39*
€ 105,47*
Lager 1689
pro Paar
Frei Haus
ab € 104,96*
€ 125,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 125,52*
€ 149,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 124,26*
€ 147,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 116,60*
€ 138,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 112,18*
€ 133,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,96*
€ 124,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.