Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ALU-TEC 62 ESD - S2 - W10 - Gr.37 15800-37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27015800-37
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     15800-37
EAN/GTIN:
     4043692337555
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
ALU-TEC 62 ESD - S2 - W10 - Gr. 37 15800-37 ALU-TEC 62 ESD - S2 - W10 - Gr. 37, SRC, Halbschuh, SOFT-Nubukleder, MPU INNOFLEX System, alu-tec Aluminiumkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, geeignet fuer die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 , 15800-37, 15800-37, ATLAS, ALU-TEC 62 ESD - S2 - W10 - Gr. 37
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
37
Schuhnorm:
S2
ESD:
Ja
Farbe:
black. royal blue
Schuhweite:
10
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,36*
€ 77,40*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,67*
€ 78,10*
€ 4,90*
ab € 64,29*
€ 80,51*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 69,08*
€ 83,67*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 83,12*
€ 99,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,22*
€ 118,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,34*
€ 117,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,13*
€ 109,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,34*
€ 107,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,12*
€ 98,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.