Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS SL 725 XP - S3 - W10 - Gr.39 15700-39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27015700-39
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     15700-39
EAN/GTIN:
     4043692336725
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SL 725 XP - S3 - W10 - Gr. 39 15700-39 SL 725 XP - S3 - W10 - Gr. 39, SRC, Halbschuh, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, MPU Ueberkappe, , aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, geeignet fuer die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 , 15700-39, 15700-39, ATLAS, SL 725 XP - S3 - W10 - Gr. 39
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
39
Schuhnorm:
S3
ESD:
Nein
Farbe:
black. royal blue
Schuhweite:
10
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 61,33*
€ 75,23*
1
€ 4,90*
ab € 62,03*
€ 77,98*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 61,46*
€ 79,08*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 59,74*
€ 79,10*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 79,48*
€ 95,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,84*
€ 114,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,62*
€ 112,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,38*
€ 105,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,59*
€ 103,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,48*
€ 94,58
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 79,48* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.