Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS GX 415 ESD - S3 - W10 - Gr.35 15500-35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27015500-35
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     15500-35
EAN/GTIN:
     4043692443799
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
GX 415 ESD - S3 - W10 - Gr. 35 15500-35 GX 415 ESD - S3 - W10 - Gr. 35, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, Sporty-Light Sohlentechnologie, Durchtritthemmnug, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, , geeignet fuer die Einlagenversorgung-DGUV 112-191, 15500-35, 15500-35, ATLAS, GX 415 ESD - S3 - W10 - Gr. 35
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
35
Schuhnorm:
S3
ESD:
Ja
Farbe:
Black
Schuhweite:
10
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,07*
€ 85,31*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,62*
€ 85,72*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 71,96*
€ 91,89*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 86,67*
€ 109,85*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,85*
€ 130,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,40*
€ 129,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,42*
€ 125,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,42*
€ 118,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,67*
€ 103,14
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.