Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ALU-TEC 625 XP ESD - S3 - W10 - Gr.42 15400-42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27015400-42
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     15400-42
EAN/GTIN:
     4043692330945
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ALU-TEC 625 XP ESD - S3 - W10 - Gr. 42 15400-42 ALU-TEC 625 XP ESD - S3 - W10 - Gr. 42, SRC, Halbschuh, SOFT-Nubukleder, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, geeignet fuer die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 , 15400-42, 15400-42, ATLAS, ALU-TEC 625 XP ESD - S3 - W10 - Gr. 42
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
42
Schuhnorm:
S3
ESD:
Ja
Farbe:
black. royal blue
Schuhweite:
10
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,18*
€ 80,72*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,96*
€ 81,86*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,95*
€ 82,24*
€ 4,90*
ab € 67,83*
€ 84,73*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 87,25*
€ 104,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,68*
€ 124,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,66*
€ 123,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,87*
€ 115,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,02*
€ 113,07
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,25*
€ 103,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.