Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ERGO-MED 737 XP ESD - S3 - W10 - Gr.42 15300-42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27015300-42
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     15300-42
EAN/GTIN:
     4043692238081
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 737 XP ESD - S3 - W10 - Gr. 42 15300-42 ERGO-MED 737 XP ESD - S3 - W10 - Gr. 42, SRC, knoechelhoher Sicherheitsschuh, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, StahlkappeMPU Spitzenschutz aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, geeignet fuer die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopaedischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhoehungen) gemaess DGUV 112-191 , 15300-42, 15300-42, ATLAS, ERGO-MED 737 XP ESD - S3 - W10 - Gr. 42
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
knoechelhoher Sicherheitsschuh
Schuhgroesse:
42
Schuhnorm:
S3
ESD:
Ja
Farbe:
Black
Schuhweite:
10
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd-schuh 42 s3 atlas, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,47*
€ 86,16*
3 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 69,98*
€ 86,17*
1
€ 4,90*
ab € 73,66*
€ 90,47*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 71,37*
€ 90,76*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 95,23*
€ 112,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,78*
€ 134,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 112,37*
€ 133,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,24*
€ 125,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,32*
€ 121,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,23*
€ 113,32
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 95,23* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.