Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS FLASH 1800 ESD - S1 - W10 - Gr.49 13000-49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch FLASH 1800 ESD S1 Gr.49 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch) ATLAS Sicherheitsschuh hoch FLASH 1800 ESD S1 Gr.49 - Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch FLASH 1800 ESD S1 Gr.49 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch) ATLAS Sicherheitsschuh hoch FLASH 1800 ESD S1 Gr.49 - Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch FLASH 1800 ESD S1 Gr.49 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch) ATLAS Sicherheitsschuh hoch FLASH 1800 ESD S1 Gr.49 - Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch FLASH 1800 ESD S1 Gr.49 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch) ATLAS Sicherheitsschuh hoch FLASH 1800 ESD S1 Gr.49 - Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch FLASH 1800 ESD S1 Gr.49 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch) ATLAS Sicherheitsschuh hoch FLASH 1800 ESD S1 Gr.49 - Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch FLASH 1800 ESD S1 Gr.49 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch) ATLAS Sicherheitsschuh hoch FLASH 1800 ESD S1 Gr.49 - Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch FLASH 1800 ESD S1 Gr.49 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch) ATLAS Sicherheitsschuh hoch FLASH 1800 ESD S1 Gr.49 - Weite 10
Artikel-Nr.:
     1689-27013000-49
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     13000-49
EAN/GTIN:
     4043692443645
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FLASH 1800 ESD - S1 - W10 - Gr. 49 13000-49 FLASH 1800 XP ESD - S1P - W10 - Gr. 49, SRC, knoechelhoher Sicherheitsschuh, Mesh-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, alu-tec Aluminiumkappe, Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet fuer die Einlagenversor, 13000-49, 13000-49, ATLAS, FLASH 1800 ESD - S1 - W10 - Gr. 49
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
knoechelhoher Sicherheitsschuh
Schuhgroesse:
49
Schuhnorm:
S1
ESD:
Ja
Farbe:
anthrazit. black
Schuhweite:
10
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe atlas s1, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel atlas
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 85,21*
€ 104,21*
1
€ 4,80*
ab € 85,71*
€ 104,34*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 83,16*
€ 106,59*
1
€ 4,90*
ab € 85,81*
€ 107,46*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 110,68*
€ 133,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 133,75*
€ 159,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 132,56*
€ 157,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 124,77*
€ 148,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 120,83*
€ 143,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 110,68*
€ 131,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.