Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON GMK 2510 incl. Haerter 324 g GMK 2510 INCL. HAeRTER 324


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-190GMK 2510 INCL. HÄRTER 324
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     16200324
EAN/GTIN:
     4024596048037
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
GMK 2510 incl. Haerter 324 g GMK 2510 INCL. HAeRTER 324 WEICON GMK 2510, Gummi-Metall- Klebstoff, incl. Haerter, 324 g haftstark, dauerelastisch, temperaturbestaendig GMK 2510 ist ein 2-Komponenten-Klebstoff auf Polychloroprenbasis fuer vollflaechige und dauerelastische Verklebungen, die dauerhaft dynamischen Belastungen ausgesetzt sind. Der Vorteil gegenueber 1-K. -Kontaktklebstoffen liegt in der deutlich besseren Haftung und der verbesserten Temperaturbestaendigkeit. GMK 2510 verklebt Gummi, Metall, Textilien, Leder, Moosgummi (Neopren), CSM (Hypalon), Daemmmaterialien, haftbeschichtetes PU-Material sowie Holz und viele Kunststoffe mit- und untereinander. Die Verbindungen sind nach der Aushaertung feuchtigkeitsbestaendig. WEICON GMK 2510 ist fuer Werkstoffe wie z. B. Polystyrolschaum, Polyethylen, Polypropylenteile, PVC-Weichschaum und PVC-Kunstleder nicht geeignet. , GMK 2510 INCL. HAeRTER 324, 16200324, WEICON, GMK 2510 incl. Haerter 324 g
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS08 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen.
Herstellerartikelgruppe:
Klebstoff
Typ:
Polychloropren CR
Farbe:
Schwarz
Endfestigkeit in Stunden:
24.000
Gebinde Inhalt:
324 g
Dichte in g/cm³:
2.34
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
1500

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 18,55*
€ 23,28*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 19,19*
€ 25,40*
6 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 21,09*
€ 25,40*
6 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 19,84*
€ 25,51*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,32*
€ 28,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
1 Stück enthält 0,324 Kilogramm (ab € 59,2284* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.