| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1907066-400 ML Herst.-Nr.: 1381806 EAN/GTIN: 4058093016299 |
| | | |
|
| | |
| Schnellreiniger, Aerosol 7066-400 ML LOCTITE SF 7066 dient zur Reinigung und zum Schutz von Edelstahloberflaechen. Dieses silikonfreie Produkt erzeugt einen wasserabweisenden Schutzfilm. Behandelte Oberflaechen koennen einfach und ohne zu reiben gereinigt werden. Das Produkt wird in der Lebensmittelindustrie fuer Anwendungen in Baeckereien, Kantinen und in der Fleischbearbeitung eingesetzt. , 7066-400 ML, 1381806, LOCTITE, Schnellreiniger, Aerosol Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Herstellerartikelgruppe: | Reiniger | Gebinde Inhalt: | 400 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Entfetter, Fettentferner, Fettlöser, Fettreiniger, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite Oberflächenreiniger, Loctite Reiniger, Loctite Reinigungsmittel, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, loctite schaumreiniger 400ml, loctite oberflächenreiniger, henkel allesreiniger |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 133,78008* | € 176,19* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,00004* | € 217,75008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 11,14834* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|