| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-190601-250 ML 60171 Herst.-Nr.: 142728 EAN/GTIN: 5010266601717 |
| | | |
|
| | |
| Fuegeprodukt 601-250 ML 60171 LOCTITE 601 ist ein gruener, anaerober, niedrigviskoser Fuegeklebstoff auf Dimethacrylatester-Basis mit mittlerer Aushaertegeschwindigkeit, der sich fuer Anwendungen mit einem maximalen Klebespalt von 0,1 mm eignet. Das hochfeste Produkt wird fuer Verbindungen eingesetzt, die dauerhaft geklebt werden muessen. Auf Stahl betraegt die Zeit zur Erreichung der Handfestigkeit 25 Minuten, der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen 55 °C und +150 °C. Produktueberwachung durch Fluoreszenz. , 601-250 ML 60171, 142728, LOCTITE, Fuegeprodukt Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | Herstellerartikelgruppe: | Klebstoff | Typ: | Fuegeprodukt | Max. Spaltueberbrueckung: | 0.1 mm | Farbe: | Gruen | Gebinde Inhalt: | 250 ml | Viskositaet der Mischung in mPa·s: | 100 - 150 mPa·s |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Flächendichtung, Loctite Fügekleber, Loctite Fügeklebstoffe, Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Loctite Schraubensicherung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, Silicon, Silikon, fügeverbindung hochfest loctite, dichtungskleber, dichtungskleber loctite |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 144,19* | € 170,64* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 143,40* | € 170,65* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 145,67* | € 173,21* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 166,48* | € 176,87* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 172,56* | € 197,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,69024* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|