Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 601, Anaerober Fügeklebstoff, 250 ml Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402b08e71069e0503e6e9f6aa9db0401
402b08e71069e0503e6e9f6aa9db0401
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-330601/250ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     142728
EAN/GTIN:
     5010266601717
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
Loctite Flächendichtmittel
LOCTITE 601 ist ein grüner, anaerober, niedrigviskoser Fügeklebstoff auf Dimethacrylatester-Basis mit mittlerer Aushärtegeschwindigkeit, der sich für Anwendungen mit einem maximalen Klebespalt von 0,1 mm eignet. Das hochfeste Produkt wird für Verbindungen eingesetzt, die dauerhaft geklebt werden müssen. Auf Stahl beträgt die Zeit zur Erreichung der Handfestigkeit 25 Minuten, der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen – 55 °C und +150 °C. Produktüberwachung durch Fluoreszenz. • einkomponentig, kein Mischen erforderlich • mittlere Aushärtegeschwindigkeit • hohe Festigkeit für Anwendungen, die dauerhaft geklebt werden müssen • niedrige Viskosität, geeignet für geringes Spaltmaß • Produktüberwachung durch FluoreszenzTechnische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Anaerober Fügeklebstoff Chemische Basis: Methacrylat Demontage-Festigkeit: Mittel Farbe: Grün Handfestigkeit Stahl: 25 Min. Lagerungstemperatur: von: -20 bis 50°C Marke: LOCTITE max. Gewindegröße: M80/R3" max. Klebespalt (mm): 0.1 mm max. Temperatureinsatzbereich (°C): 150 °C min. Temperatureinsatzbereich (°C): -55 °C Produktserie: LOCTITE 601 Thixotrop: Ja Viskosität: 100 – 150 mPa·s Wassergefährdungsklasse: WGK 2: deutlich wassergefährdend Zugscherfestigkeit (N/mm²): 15 N/mm² Verwendung: Fügeklebstoff Gebindeart: Flasche Gebindegröße: 250ml Verpackungseinheit: 10 Fluoreszenz: ja Einsatztemperaturbereich: -55 bis +150 °C Viskosität in mPa.s: 100-150 Zugscherfestigkeit in N/mm2: > 15 Herstellerfarbe: grün Klebespalt max.: 0,1 mm mm
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Anaerober Fügeklebstoff
Chemische Basis:
Methacrylat
Demontage-Festigkeit:
Mittel
Einsatztemperaturbereich:
-55 bis +150 °C
Farbe:
Grün
Fluoreszenz:
ja
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
250ml
Handfestigkeit Stahl:
25 Min.
Herstellerfarbe:
grün
Klebespalt max.:
0,1 mm mm
Lagerungstemperatur:
von: -20 bis 50°C
Marke:
LOCTITE
max. Gewindegröße:
M80/R3"
max. Klebespalt (mm):
0.1 mm
max. Temperatureinsatzbereich (°C):
150 °C
min. Temperatureinsatzbereich (°C):
-55 °C
Produktserie:
LOCTITE 601
Thixotrop:
Ja
Verpackungseinheit:
10
Verwendung:
Fügeklebstoff
Viskosität:
100 – 150 mPa·s
Viskosität in mPa.s:
100-150
Wassergefährdungsklasse:
WGK 2: deutlich wassergefährdend
Zugscherfestigkeit (N/mm²):
15 N/mm²
Zugscherfestigkeit in N/mm2:
> 15
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 144,36*
€ 171,63*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 143,16*
€ 171,64*
Lager 8670
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 146,39*
€ 174,23*
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 166,36*
€ 181,12*
1
Frei Haus
ab € 171,58*
€ 199,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,23*
€ 207,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,84*
€ 200,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,14*
€ 195,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,54*
€ 189,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,39*
€ 174,20
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,58556* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Loxeal
E6023300
ab € 46,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.