Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 601 BO 250ML EGFD 142728 anaerober, niedrigviskoser Fügeklebstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE 601 BO 250ML EGFD 142728 anaerober, niedrigviskoser Fügeklebstoff
LOCTITE 601 BO 250ML EGFD 142728 anaerober, niedrigviskoser Fügeklebstoff
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955-2000338478
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     142728
EAN/GTIN:
     5010266601717
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
Loctite Flächendichtmittel
LOCTITE 601 ist ein grüner, anaerober, niedrigviskoser Fügeklebstoff auf Dimethacrylatester-Basis mit mittlerer Aushärtegeschwindigkeit, der sich für Anwendungen mit einem maximalen Klebespalt von 0,1 mm eignet. Das hochfeste Produkt wird für Verbindungen eingesetzt, die dauerhaft gek2019417027lebt werden müssen. Auf Stahl beträgt die Zeit zur Erreichung der Handfestigkeit 25 Minuten, der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen – 55 °C und +150 °C. Produktüberwachung durch Fluoreszenz. • einkomponentig, kein Mischen erforderlich• mittlere Aushärtegeschwindigkeit• hohe Festigkeit für Anwendungen, die dauerhaft geklebt werden müssen• niedrige Viskosität, geeignet für geringes Spaltmaß• Produktüberwachung durch Fluoreszenz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
142728
Werksnummer:
142728
Profil:
250 ml
Gewicht netto Kg:
0,324000
Gewicht brutto Kg:
0,324000
BildInfo:
Abbildung ähnlich

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 143,44*
€ 171,16*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 143,99*
€ 171,17*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 146,36*
€ 173,75*
Lager 1955
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 165,73*
€ 180,67*
1
Frei Haus
ab € 172,23*
€ 198,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 180,67*
€ 215,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 179,76*
€ 213,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 178,86*
€ 212,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,73*
€ 197,22
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,66292* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.806,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Loxeal
E6023300
ab € 46,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.