| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-190561-19 G 38302 Herst.-Nr.: 540920 EAN/GTIN: 5390331383015 |
| | | |
|
| | |
| Gewindedichtung Stick 561-19 G 38302 LOCTITE 561 ist ein orangefarbener Methacrylat-Gewindedichtungs-Stick in halbfester Form, ideal im Werkzeugkasten fuer die Wartung und Reparatur - kein Tropfen oder Verschuetten. Schnelle, zuverlaessige Aushaertung auf konischen Metall-Gewinden und Anschlussstuecken bis M80/R3, Losbrechmoment 2 Nm. Dieses niedrigfeste Produkt ist leicht demontierbar. Der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen -55 °C und +150 °C, NSF-Freigabe. , 561-19 G 38302, 540920, LOCTITE, Gewindedichtung Stick Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Herstellerartikelgruppe: | Gewindedichtung | Festigkeit: | Niedrig | Farbe: | Orange | Gebinde Inhalt: | 19 g | Viskositaet der Mischung in mPa·s: | Halbfest |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 10,19* | € 13,91* | | | | | 22 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 12,47* | € 15,45* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,38* | € 15,47* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 11,68* | € 15,81* | | | | | | 20 Tage | | | 15 | | € 5,99* | ab € 13,17* | € 16,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 19 Gramm (ab € 0,61474* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|