| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105184 Herst.-Nr.: 540920 EAN/GTIN: 5010266383019 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
561.0019 L, 540920 (540914), Gewindedichtung bis M80/R3" niedrigfest, 19 g Stick Produkt 561, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 35 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Gewindedichtung, gewindedichtung loctite, loctite gewindedichtung, GEWINDEDICHTUNG, GEWINDE, DICHTUNG, LOCTITE, Loctite 561, 19ml, 19gr, 19g, 561 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 10,20* | € 13,96* | | | | | 22 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 12,44* | € 15,52* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,34* | € 15,53* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 11,59* | € 15,88* | | | | | 19 Tage | | | 15 | | € 5,99* | ab € 13,20* | € 16,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 19 Gramm (ab € 0,59685* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|