| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1904080-50ML Herst.-Nr.: 2155337 EAN/GTIN: 4058093008096 |
| | | |
|
| | |
| Hybrid 2K-Klebstoff CY 4080-50ML Loctite HY 4080 GY ist ein neuer, hochfester, starker Kleber mit guter Schlag-, Vibrations- und Stossbestaendigkeit sowie erhoehter Sicherheit. Loctite HY 4080 GY, speziell fuer eine Vielzahl von industriellen Anwendungen entwickelt, bietet langlebige, dauerhafte Klebung auf allen Materialien, von Metallen bis zu Kunststoffen. Es ist geruchsarm und nicht brennbar und bietet verbesserte Gesundheits- und Sicherheitseigenschaften gegenueber herkoemmlichen 2-Komponenten-Methylmethacrylat-Klebstoffen (MMA) und Acryl-Strukturklebstoffen. , 4080-50ML, 2155337, LOCTITE, Hybrid 2K-Klebstoff CY Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Herstellerartikelgruppe: | Klebstoff | Typ: | 2 Komponenten Hybrid Polymer | Gebinde Inhalt: | 50 g |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Acryl Klebstoff, Acryl-Kleber, Acrylkleber, Acrylklebstoff, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Strukturklebstoff, pattex komponentenkleber, acryl klebstoff |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 22,06* | € 28,61* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 22,34* | € 28,75* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 24,59* | € 28,84* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 25,00* | € 29,03* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,19* | ab € 25,39* | € 32,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|