Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Sofortklebstoff 401-20 G 40120


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-190401-20 G 40120
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1919341
EAN/GTIN:
     5010266007885
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Sofortklebstoff 401-20 G 40120 LOCTITE 401 ist ein Sofortklebstoff zum Verbinden von Werkstoffen bei Anwendungen, bei denen eine gleichmaessige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden. Das Produkt erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u. a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren. LOCTITE 401 ist auch zum Kleben von poroesen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textilien geeignet. Perfekt fuer alle schnellen Reparaturen sowie fuer kleine Notfallreparaturen aller Art. , 401-20 G 40120, 1919341, LOCTITE, Sofortklebstoff
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen.
Herstellerartikelgruppe:
Sofortklebstoff
Typ:
Sofortklebstoff
Festigkeit:
12-25 N/mm² Zug
Farbe:
Farblos. transparent
Gebinde Inhalt:
20 g
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
100 mPa·s
Temperatur von:
-55°C
Temperatur bis:
+80°C
Spaltvermoegen:
kleiner 0.1 mm
Gewinde:
20 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
pro Flasche
€ 4,79*
ab € 13,49*
€ 17,59*
2 Tage
111
1
pro Flasche
€ 7,90*
ab € 13,45*
€ 17,60*
3 Tage
106
1
pro Flasche
€ 4,95*
ab € 13,69*
€ 17,91*
Lager 1689
1
pro Flasche
€ 3,19*
ab € 13,82*
€ 18,08*
1 Tag
179
1
pro Flasche
€ 4,90*
ab € 13,92*
€ 18,24*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 18,08*
€ 21,52
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 17,93*
€ 21,34
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 17,44*
€ 20,75
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 16,83*
€ 20,03
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 16,14*
€ 19,21
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 13,82*
€ 16,45
pro Flasche
1 Flasche enthält 20 Gramm (ab € 0,691* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
406
ab € 15,37*
Zubehör
Henkel
373363
ab € 174,83*
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,42*
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,91*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.