Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE UV-Klebstoff, medical 3341-25 ML 26063


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-1903341-25 ML 26063
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     231755
EAN/GTIN:
     0079340260634
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
Loctite Sekundenkleber
UV-Klebstoff, medical 3341-25 ML 26063 LOCTITE AA 3341 ist ein transparenter, hellgelber, universell einsetzbarer lichthaertender Sofortklebstoff auf Acrylatbasis, geeignet fuer Metalle und fuer Kunststoffe mit Neigung zur Spannungsrissbildung, erzielt schnelle, steuerbare Aushaertung. Die Durchhaertetiefe ist >13 mm. Beruehrungstrocken nach >15 Sekunden. Handfest in 8 Sekunden. Shore-Haerte: D 27. Niedrige Viskositaet von 500 mPa-s. Nach ISO 10993 qualifiziert. , 3341-25 ML 26063, 231755, LOCTITE, UV-Klebstoff, medical
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Herstellerartikelgruppe:
Klebstoff
Typ:
UV Klebstoff
Gebinde Inhalt:
25 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 42,28*
€ 49,00*
Lager 1689
10
Frei Haus
ab € 43,67*
€ 50,40*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,61*
€ 54,85*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 48,90*
€ 62,52*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 72,46*
€ 90,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 504,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.