| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1903311-25 ML 26054 Herst.-Nr.: 142524 EAN/GTIN: 0079340260542 |
| | | |
|
| | |
| UV-Klebstoff, medical 3311-25 ML 26054 LOCTITE 3311 ist ein transparenter, farbloser, universell einsetzbarer lichthaertender Sofortklebstoff auf Acrylatbasis, geeignet fuer Metalle und fuer Kunststoffe mit Neigung zur Spannungsrissbildung, erzielt schnelle, steuerbare Aushaertung. Die Durchhaertetiefe ist >13 mm. Beruehrungstrocken nach >30 Sekunden. Handfest in 12 Sekunden. Shore-Haerte: D 64. Viskositaet 300 mPas. Nach ISO 10993 qualifiziert. , 3311-25 ML 26054, 142524, LOCTITE, UV-Klebstoff, medical Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | Herstellerartikelgruppe: | Klebstoff | Typ: | UV Klebstoff | Gebinde Inhalt: | 25 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Baustoffkleber, Montagekleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, UV-Klebstoff, ponal konstruktionskleber, konstruktionskleber |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,13* | € 55,70* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 43,53* | € 55,95* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,70* | € 93,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|