Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 2 Komp. Konstruktionsklebstoff 3295-50 ML 21565


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-1903295-50 ML 21565
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     142482
EAN/GTIN:
     5010266215655
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
2 Komp. Konstruktionsklebstoff 3295-50 ML 21565 LOCTITE AA 3295 ist ein gruener, universell einsetzbarer fluessiger Premix-2K-Strukturklebstoff zum Kleben von Metallen, Keramik und Kunststoffen. Er erzielt gute Schlagfestigkeit und hat einen Einsatztemperaturbereich bis +120 °C. Die Scherfestigkeit betraegt 25 N/mm. Der Klebstoff erreicht in 5 - 10 Min. Handfestigkeit. , 3295-50 ML 21565, 142482, LOCTITE, 2 Komp. Konstruktionsklebstoff
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS05 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Herstellerartikelgruppe:
Klebstoff
Typ:
2 Komponenten Strukturklebstoff
Viskositaet:
Mittelviskos
Festigkeit:
25 N/mm² Zug
Farbe:
Gruen
Gebinde Inhalt:
50 ml
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
17.000 mPa·s

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 27,68*
€ 34,60*
2 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 27,79*
€ 36,25*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 29,40*
€ 38,33*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,95*
ab € 31,68*
€ 38,74*
2 Tage
6
1
€ 8,90*
ab € 32,07*
€ 41,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
COX 2334-HV
ab € 39,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.