| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-19032465-AA Herst.-Nr.: 32465 EAN/GTIN: 5412386060908 |
| | | |
|
| | |
| AQUA MARKERPEN Weiss Markierstift, wasserbasiert 32465-AA AQUA MARKERPEN ist der wasserbasierte Permanent-Marker fuer ein breites Anwendungsspektrum. Der Markierstift mit mittelbreiter Faserspitze erzeugt Langzeitmarkierungen mit hoher Deckkraft. Die wasserbasierte Farbe ist kennzeichnungsfrei, geruchlos und materialvertraeglich mit Oberflaechen aller Art. AQUA MARKERPEN ist universell einsetzbar zum Kennzeichnen, Markieren und Beschriften auf glatten Oberflaechen wie Papier, Karton, Metall, Kunststoff, Glas und auch ideal geeignet bei loesemittelempfindlichen Flaechen wie Gummi und Plexiglas. , 32465-AA, 32465, CRC, AQUA MARKERPEN Weiss Markierstift, wasserbasiert Weitere Informationen: | | Farbe- Schmier,-Kuehlstoff: | weiss | Gebinde: | Stift |
|
| | |
| | | |
| |