Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC ACRYL RAL 9010 Reinweiss, matt Farb-Schutzlack-Spray 31066-AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-19031066-AA
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     31066
EAN/GTIN:
     5412386201066
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acrylfarbspray
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
ACRYL RAL 9010 Reinweiss, matt Farb-Schutzlack-Spray 310. . . Spraydose 400 ml, ACRYL RAL sind die professionellen Schutzlack-Sprays in RAL-spezifizierten Farbtoenen. Die Acryl-Farbschutzlacke bieten Langzeitschutz fuer Metalle, Holz, Glas, Kunststoffe, Beton, Stein usw. Sie sind schnelltrocknend und haben eine hohe Witterungs- und UV-Bestaendigkeit. ACRYL RAL sind ideal geeignet fuer farbtongenaue Schutzlackierungen und zur Ausbesserung von RAL-lackierten Oberflaechen an Anlagen, Fahrzeugen, Gelaendern, Rohren, Tanks, Zaeunen usw. , 31066-AA, 31066, CRC, ACRYL RAL 9010 Reinweiss, matt Farb-Schutzlack-Spray
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Farbe- Schmier,-Kuehlstoff:
RAL 9010 Reinweiss matt
Inhalt:
400
Gebinde:
Spraydose
Einheit:
ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
6
€ 3,19*
ab € 4,05*
€ 5,64*
7 Tage
6
5
€ 4,90*
ab € 4,07*
€ 5,68*
1
€ 6,90*
ab € 4,87*
€ 7,28*
2 Tage
6
6
€ 4,90*
ab € 5,99*
€ 8,09*
2 Tage
6
6
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 8,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 33,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.