| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-190276-50 ML Herst.-Nr.: 1266117 EAN/GTIN: 5010266000039 |
| | | |
|
| | |
| Schraubensicherung hochfest 276-50 ML LOCTITE 276 ist eine gruene, niedrigviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis mit sehr hoher Festigkeit. Sie erreicht Handfestigkeit in 3 Minuten auf Stahl, 3 Minuten auf Messing und 5 Minuten auf Edelstahl. Toleriert geringe oelige Verschmutzungen durch Industrieoele. Geeignet fuer Nickeloberflaechen. Produktueberwachung durch Fluoreszenz. , 276-50 ML, 1266117, LOCTITE, Schraubensicherung hochfest Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Herstellerartikelgruppe: | Schraubensicherung | Festigkeit: | Hoch | Farbe: | Gruen | Gebinde Inhalt: | 50 ml | Viskositaet der Mischung in mPa·s: | 380 - 620 mPa·s |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 38,21* | € 42,87* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 35,49* | € 45,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 35,50* | € 45,44* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 37,94* | € 48,28* | | | | | | 18 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 44,24* | € 48,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|