| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-409256 Herst.-Nr.: 1266117 EAN/GTIN: 5010266000039 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
276.0050 L, 1266117, Schraubensicherung bis M20 50 ml Produkt 276, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 77 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Schraubensicherung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, loctite gewindedichtung, dichtungskleber loctite, SCHRAUBENSICHERUNG, SICHERUNG, SCHRAUBEN, LOCTITE, 50ml, 50gr, 50g |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 35,60* | € 39,87* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 37,94* | € 43,06* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,04* | € 43,37* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 37,93* | € 48,27* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 44,08* | € 49,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|