| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-190243-50 ML 24333 Herst.-Nr.: 1335884 EAN/GTIN: 5010266000688 |
| | |
|
| | |
| Schraubensicherung mittelfest 243-50 ML 24333 LOCTITE 243 ist eine universell einsetzbare mittelfeste Schraubensicherung. Dieses Produkt sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab. Es ist geeignet fuer alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflaechen. Es besitzt erwiesene Toleranz gegenueber geringen Verschmutzungen durch Industrieoele, z. B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidoele. , 243-50 ML 24333, 1335884, LOCTITE, Schraubensicherung mittelfest Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Herstellerartikelgruppe: | Schraubensicherung | Festigkeit: | mittelfest | Farbe: | Blau | Gebinde Inhalt: | 50 ml | Viskositaet der Mischung in mPa·s: | 1.300 - 3.000 mPa·s | Temperatur von: | -55°C | Temperatur bis: | +150°C | Gewinde: | M36 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponentenklebstoff, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Loctite Gewindedichtung, Loctite Rohrgewindedichtung, Loctite Fette, Loctite Schmiermittel, Loctite Schmierstoffe, Loctite Trockenschmiermittel, Loctite Schraubensicherung, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, pattex komponentenkleber, loctite gewindedichtung, schraubensicherung mittelfest |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 29,00* | € 35,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 28,93* | € 35,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,20* | € 35,65* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 29,46* | € 36,03* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 29,63* | € 36,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 50 Milliliter (ab € 0,5892* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|