Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Schraubensicherung leichtfest 222-50 ML 22252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-190222-50 ML 22252
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     195743
EAN/GTIN:
     3255460222340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Schraubensicherung leichtfest 222-50 ML 22252 LOCTITE 222 ist eine niedrigfeste Schraubensicherung, welche die Justierung von Schrauben ermoeglicht, inkl. Senkkopfschrauben und Stellschrauben. Gut geeignet fuer die Anwendung an Metallen, die bei der Demontage brechen koennten, z. B. Aluminium oder Messing. Das Produkt ist geeignet fuer alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflaechen. Es besitzt erwiesene Toleranz gegenueber geringen Verschmutzungen durch Industrieoele, z. B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidoele. , 222-50 ML 22252, 195743, LOCTITE, Schraubensicherung leichtfest
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Herstellerartikelgruppe:
Schraubensicherung
Festigkeit:
niedrigfest
Farbe:
Violett
Gebinde Inhalt:
50 ml
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
900 - 1.500 mPa·s
Temperatur von:
-55°C
Temperatur bis:
+150°C
Gewinde:
M36

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 29,52*
€ 36,60*
3 Tage
75
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 29,58*
€ 36,64*
Lager 1689
1
pro Stück
€ 3,19*
ab € 29,86*
€ 37,03*
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,73*
€ 37,63*
1 Tag
56
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 31,90*
€ 39,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 112,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.