| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-104872 Herst.-Nr.: 195743 EAN/GTIN: 3255460222340 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
222.0050 L, 195743, Schraubensicherung bis M 36 niedrigfest, 50 ml Flasche Produkt 222 Niedrigfeste Schraubensicherung für Verbindungen bis M36, kann mit normalem Werkzeug wieder gelöstwerden. Ideal geeignet für Stellschrauben, Schrauben an Wartungsöffnungen, Vergaserschrauben etc. Ebenfalls geeignet für die Anwendung an Metallen die bei der Demontage brechen könnten. P1 NSF Reg.No.: 123002, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 77 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Anaerobe Kleber, Anaerobe Klebstoffe, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite Schraubensicherung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, loctite schraubensicherung niedrigfest, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, SCHRAUBENSICHERUNG, SICHERUNG, SCHRAUBEN, LOCTITE, Loctite 222, 1760000005, 3255460222340, 1450369, 1498078, 50ml, 50gr, 50g, 222 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 29,47* | € 36,47* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 29,39* | € 36,51* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,19* | ab € 29,93* | € 36,90* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 33,81* | € 37,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 32,11* | € 39,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|