Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehaeuselager T319


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107T319
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     T319
EAN/GTIN:
     3413520568153
Suchbegriffe:
Spannlagergehäuse
spannlagergehäuse snr
spannlagergehäuse
Gehaeuselager T319 Spannlagergehaeuse mit Aufnahme fuer Gewindestange und Mutter, nachschmierbar, T319, T319, SNR, Gehaeuselager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Spannplattengehaeuse
Gehaeuselaenge:
270.000 mm
Gehaeusebreite:
72.000 mm
Gehaeusehoehe:
322.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Grauguss
Lagerluft:
Ohne Angabe
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Norm:
DIN EN 1561
Baureihe:
T
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 114,50*
€ 138,11*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 114,75*
€ 138,12*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 132,14*
€ 157,78*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 137,37*
€ 165,59*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 179,57*
€ 206,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,98*
€ 246,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,65*
€ 243,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,26*
€ 235,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,38*
€ 230,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.