Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einreihige Zylinderrollenlager NU2318EG15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107NU2318EG15
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     NU.2318.E.G15
EAN/GTIN:
     3413520550141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager id 90mm
zylinderrollenlager
einreihiges zylinderrollenlager
Einreihige Zylinderrollenlager NU2318EG15 Einreihige Zylinderrollenlager Innendurchmesser d: 90,00 Aussendurchmesser D: 190,00 Breite B: 64,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , NU2318EG15, NU. 2318. E. G15, SNR, Einreihige Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
NU
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Zylinderrollenlager
Innendurchmesser d:
90.000 mm
Aussendurchmesser D:
190.000 mm
Breite B:
64.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 5412
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
3500
Grenzdrehzahl (Fett):
2800
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 257,00*
€ 292,23*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 250,01*
€ 294,79*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 251,79*
€ 296,27*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 253,39*
€ 299,28*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 339,58*
€ 385,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,28*
€ 458,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,91*
€ 450,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,36*
€ 426,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,71*
€ 417,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,58*
€ 404,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
NU 2318 ECP
ab € 237,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.