Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einreihige Zylinderrollenlager NU204EG15J30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107NU204EG15J30
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     NU.204E.G15.J30
EAN/GTIN:
     3413520044299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager aussen-ø47
zylinderrollenlager
einreihiges zylinderrollenlager
Einreihige Zylinderrollenlager NU204EG15J30 Einreihige Zylinderrollenlager Innendurchmesser d: 20,00 Aussendurchmesser D: 47,00 Breite B: 14,00 C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , NU204EG15J30, NU. 204E. G15. J30, SNR, Einreihige Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
NU
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Zylinderrollenlager
Innendurchmesser d:
20.000 mm
Aussendurchmesser D:
47.000 mm
Breite B:
14.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 5412
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
15000
Grenzdrehzahl (Fett):
12000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 13,47*
€ 16,03*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 13,09*
€ 18,85*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 13,13*
€ 18,93*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,30*
€ 19,14*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 17,63*
€ 25,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
NU 204 ECP/C3
ab € 15,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.